Varnostna vzmet

Št. art.: 900S-HF1530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 900S-HF1530
EAN/GTIN 4000896044726
Številka proizvajalca 900S-HF1530
L-število L60140 2286
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Pritrdilna vzmet za vstavke za ključ Notranji kvadrat 12,5 15 =136 ∙ 2
    mm ∙ E18 – E24
    razširitve ∙ Joint Pieces adapterji
  • Za vstavke s ključem, ki jih upravlja stroj, v skladu z DIN 3129
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Neto teža (kg): 0 kg
  • Za delovanje stroja
__LW_PS_TAG__}Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.