• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Sicherungsfeder ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ ∅ 25 x 1,5

Artikel-Nr.: 900S-HF1530
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 900S-HF1530
EAN / GTIN 4000896044726
Herstellernummer 900S-HF1530
L-Nummer L60140 2286
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherungsfeder für Steckschlüsseleinsätze Innenvierkant 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ E18 – E24
    Verlängerungen ∙ Gelenkstücke ∙ Adapter
  • Für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3129
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Haftungsausschluss: Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.