• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Bezpečnostní pružina

Artiklové číslo: 900S-HF1530
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 900S-HF1530
EAN / GTIN 4000896044726
Číslo výrobce 900S-HF1530
L-číslo L60140 2286
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pojistná pružina pro nástrčné hlavice Vnitřní čtyřhran 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ E 18 – E 24
    prodloužení ∙ kloubové díly ∙ adaptér
  • Pro strojově poháněné nástrčné hlavice dle DIN 3129
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg
  • Pro strojní manipulaci
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.