Borgveer ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 900S-HF1530
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 900S-HF1530
EAN/GTIN 4000896044726
Nummer fabrikant 900S-HF1530
L-nummer L60140 2286
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borgveer voor dopsleutels Binnenvierkant 12,5 = 12
    15 – 36 mm ∙ E18 – E24
    Verlengstukken ∙ scharnierstukken ∙ adapter
  • Voor machinale dopsleutels conform DIN 3129
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 0 kg
  • Voor machinebediening
DisclaimerVerkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.