Udarna Nastavek ∙ TORX®

Št. art.: 900S-E24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900S-E24
EAN/GTIN 4000896044665
Številka proizvajalca 900S-E24
L-število L60140 2524

Opis

Opis:

  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji TORX® profil
  • Velikost ključa: ∙ E24
  • Dimenzije / dolžina: 41,2 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 30 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,15 kg
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli