kombinezon modra, XL, za enkratno uporabo (nr)

Št. art.: 8997612
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
Serija uvex 5/6 air
Oznaka proizvajalca uvex 5/6 air
Barva modra
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami
Mednarodna velikost XL
Vrsta izdelka delovni kombinezon
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Spol Moški
Lastnosti zrakoprepustno; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8997612
EAN/GTIN 4031101676906
Številka proizvajalca 8997612
L-število L01660 593
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Prvovrstno udobje za uporabnika in odlično klimatsko uravnavanje vlage zaradi zelo lahkega, zračno prepustnega in zelo zračnega materiala SMS. Popoln spremljevalec za topla delovna okolja.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • vrhunsko udobje pri nošenju zaradi zelo lahkega in zračnega SMS-materiala
  • ne prepušča delcev in je delno odporen proti brizganju
  • idealno za tople delovne razmere in daljše nošenje
  • brez snovi, ki ovirajo nanos laka, in silikona
  • Material: polipropilenski netkan material (SMS)
  • Barva: modra

Značilnosti udobja

  • odlično uravnavanje vlage
  • odličen oprijem zaradi elastičnega pasu
  • Svoboda gibanja zahvaljujoč vstavku v mednožju
  • tridelna kapuca za dobro prileganje in vedno neoviran pogled
  • zanesljivo in udobno prileganje zaradi elastičnih trakov na kapuci, rokavih in nogah

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z naslednjimi standardi: ISO 13982-1 – tip 5, EN 13034 – tip 6, EN 1149-5, 
  • EN 1073-2
  • Zanke za srednji prst, ki preprečujejo, da bi se rokavi dvignili
  • optimalna zaščita v prašnem delovnem okolju
  • optimalna zaščita s samolepilnim pokrovom zadrge
  • Antistatične lastnosti

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: Zaščitna oblačila za kemikalije
  • Ime izdelka: uvex 5/6 air
  • Vrsta izdelka: Delovni kombinezon
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: XL