kombinezon modra, L, za enkratno uporabo (nr

Št. art.: 8997611
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 5/6 air
Oznaka proizvajalca uvex 5/6 air
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami
Mednarodna velikost L
Barva modra
Vrsta izdelka delovni kombinezon
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Spol Moški
Lastnosti zrakoprepustno; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8997611
EAN/GTIN 4031101676890
Številka proizvajalca 8997611
L-število L01660 478
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Prvovrstno udobje za uporabnika in odlično klimatsko uravnavanje vlage zaradi zelo lahkega, zračno prepustnega in zelo zračnega materiala SMS. Popoln spremljevalec za topla delovna okolja.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • vrhunsko udobje pri nošenju zaradi zelo lahkega in zračnega SMS-materiala
  • ne prepušča delcev in je delno odporen proti brizganju
  • idealno za tople delovne razmere in daljše nošenje
  • brez snovi, ki ovirajo nanos laka, in silikona
  • Material: polipropilenski netkan material (SMS)
  • Barva: modra

Značilnosti udobja

  • odlično uravnavanje vlage
  • odličen oprijem zaradi elastičnega pasu
  • Svoboda gibanja zahvaljujoč vstavku v mednožju
  • tridelna kapuca za dobro prileganje in vedno neoviran pogled
  • zanesljivo in udobno prileganje zaradi elastičnih trakov na kapuci, rokavih in nogah

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z naslednjimi standardi: ISO 13982-1 – tip 5, EN 13034 – tip 6, EN 1149-5, 
  • EN 1073-2
  • Zanke za srednji prst, ki preprečujejo, da bi se rokavi dvignili
  • optimalna zaščita v prašnem delovnem okolju
  • optimalna zaščita s samolepilnim pokrovom zadrge
  • Antistatične lastnosti

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: Zaščitna oblačila za kemikalije
  • Ime izdelka: uvex 5/6 air
  • Vrsta izdelka: Delovni kombinezon
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: L

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico