Kratek ključ pin Torx T45

Št. art.: 89.45
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 89.45
EAN/GTIN 3148511268407
Številka proizvajalca 89.45
L-število L60130 6577
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami TORX®
  • brušeno

Lastnosti:

  • A [mm]: 7,70
  • H [mm]: 37,0
  • H x L [mm]: 37 x 88,5
  • L [mm]: 88,5
  • Torx [št.]: T45
  • [g]: 43