Stiftschluessel kurz Torx T45

Artikel-Nr.: 89.45
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 89.45
EAN / GTIN 3148511268407
Herstellernummer 89.45
L-Nummer L60130 6577
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 7,70
  • H [mm]: 37,0
  • H x L [mm]: 37 x 88,5
  • L [mm]: 88,5
  • Torx [Nr.]: T45
  • Gewicht in Gramm: 43