L-sleutels , kort , Torx® T45 schachten

Artikelnummer: 89.45
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 89.45
EAN/GTIN 3148511268407
Nummer fabrikant 89.45
L-nummer L60130 6577
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt volgens TORX®-specificaties
  • Gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 7,70
  • H [mm]: 37,0
  • H x L [mm]: 37 x 88,5
  • L [mm]: 88,5
  • Torx [Nr.]: T45
  • [g]: 43

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan