Lehúzó szerszám külön 3

Cikkszám: 884700 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Húzócsapok hossza 360 mm
Befogási mélység 260 mm
Csatlakozó menet M18×1,5
Termék fajtája Lehúzó szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884700 3
EAN / GTIN 4021176005961
Gyártó száma 18-3

Leírás

Kivitel:

Szétválasztó és lehúzó szerszám minőségi szerszámacélból.
Leválasztó szerszám: A gyorsszorító nyomóorsó használatával a félkör alakú leválasztó pofák egyformán szoríthatók be. Az ék alakú pofák eközben benyomódnak a csapágy és a tengely közé.
Lehúzó szerszám: A leválasztó szerszámmal együtt használva a meglazított csapágynak a helyéről történő lehúzásához (a húzócsapokat ehhez a leválasztó pofák menetes furataiba kell csavarni).

Felhasználás:

Fixen ülő golyóscsapágyak, fogaskerekek, belső gyűrűk stb. leválasztásához, ha a normál lehúzókhoz nem elegendő a hely.

Alkalmazható:

Szétválasztó szerszám 884600 sz.

Alkalmazható:

Szétválasztó szerszám 884600 sz.: 3