Železo za žeblje 1000 mm

Št. art.: 8769920
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Odpirač za zaboje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8769920
EAN/GTIN 4010883876995
Številka proizvajalca 8769920
L-število L60160 46
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Narejen iz posebnega jekla
Delovni konci so enakomerno kaljeni in skrbno kaljeni

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 1.000 mm
  • Širina klešč [mm]: 40 mm
  • Material: Posebno jeklo
  • Ø krilca: 18 mm
  • Širina rezila [mm]: 34,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez