Palanca de desencofrar

Número de artículo: 8769920
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto CLAVERA

Identificación y clasificación

Número de artículo 8769920
EAN / GTIN 4010883876995
Número del fabricante 8769920
Número L L60160 46
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Superficie de trabajo templada de forma homogénea y revenida cuidadosamente

Característica:

  • Longitud total [mm]: 1.000 mm
  • Anchura de la garra [mm]: 40 mm
  • Material: Acero especial
  • Ø de la caña: 18 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 34,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no