Fer à ongles

Réf.: 8769920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pied-de-biche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8769920
EAN / GTIN 4010883876995
Réf. fabricant 8769920
Article hors catalogue L60160 46

Description

Description:

Extrémités trempées et soigneusement revenues

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 1.000 mm
  • Largeur de la griffe: 40 mm
  • Matériau: Acier spécial
  • Ø de la tige: 18 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 34,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non