Opis:
Z induktivno kaljenimi robnimi conami udarnih površin
Kovana glava kladiva DIN 1041
Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111, z dodatno dolgo, kaljeno jekleno zaščitno tuljavo za ročaj
S tuljavo, obročnim klinom, varnostno ploščico in lesenim vijakom sta glava kladiva in leseni ročaj ena enota
Pripenjanje ročaja s sistemom ROTBAND-PLUS, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/kakovost
Lastnosti:
- Zasnova: Kovana glava kladiva
- Skupna dolžina [mm]: 400 mm
- teža glave [g]: 2000 g
- Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
- Dolžina ročaja: 400 mm
- Material ročaja: Hickory
- 1000 V izoliran: brez
- Magnet [mm]: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez