Martillo de montador ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8588970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8588970
EAN / GTIN 4010883858892
Número del fabricante 8588970
Número L L60160 4849

Descripción

Descripción:

Bordes de la superficie de golpe revenidos por inducción
Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
La cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 2000 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 400 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no