Vijaki za T-reže

Št. art.: 85613
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 14 mm
Celotna dolžina 63 mm
Nazivna dolžina vijaka 63 mm
Velikost navoja M12
Površina kaljeno
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 10,9
Vsebina 25 kos
Masa 80 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 85613
EAN/GTIN 4020772085612
Številka proizvajalca 85613
L-število L30120 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki za T-reže, kovani, T-reža vodilo očiščeno, valjani navoj, žigosan z AMF logotipom in razred trdnosti. M6 do M12 kaljeno do razreda trdnosti 10.9, M14 do M42 kaljeno do trdnostnega razreda 8,8.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M12x14x63 *
  • Razred trdnosti: 10,9
  • A: 13,7
  • B: 45
  • E: 22
  • K: 8
  • V: 25
  • Masa: 80 g