• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šrouby pro T-drážky

Artiklové číslo: 85613
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky 14 mm
Celková délka 63 mm
Jmenovitá délka šroubů 63 mm
Rozměr závitu M12
Povrch kalené
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 10,9
Obsah 25 ks
Hmotnost 80 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 85613
EAN / GTIN 4020772085612
Číslo výrobce 85613
L-číslo L30120 160
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby do T-drážek, kované, s drážkou T, vylité, válcovaný závit, vyražené logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M12x14x63 *
  • Třída pevnosti: 10,9
  • A: 13,7
  • Š: 45
  • E: 22
  • K: 8
  • VE: 25
  • hmotnost: 80 g