• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für T-Nuten

Artikel-Nr.: 85613
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nuten-Nennmaß 14 mm
Länge gesamt 63 mm
Schrauben-Nennlänge 63 mm
Gewindegröße M12
Oberfläche gehärtet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10,9
Inhalt 25 St.
Gewicht 80 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 85613
EAN / GTIN 4020772085612
Herstellernummer 85613
L-Nummer L30120 160
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten, geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M12x14x63 *
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • A: 13,7
  • B: 45
  • E: 22
  • K: 8
  • VE: 25
  • Gewicht: 80 g