Vis pour rainures en T.

Réf.: 85613
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure 14 mm
Longueur totale 63 mm
Longueur nominale des vis 63 mm
Taille de filetage M12
Surface trempage
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 10,9
Sommaire 25 pc.
Poids 80 g

Identification et classification

Référence article 85613
EAN / GTIN 4020772085612
Réf. fabricant 85613
Article hors catalogue L30120 160
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis pour rainures en T, forgées, guide de rainure en T dégagé, filetage roulé, estampillé avec logo AMF et classe de résistance. M6 à M12 trempé à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempé à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M12 x 14 x 63 *
  • Classe de résistance: 10,9
  • A: 13,7
  • B: 45
  • E: 22
  • K: 8
  • UE: 25
  • Poids: 80 g