Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Univerzalni varnostni nož 9 mm

Št. art.: 845022

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 165 mm
Dolžina rezila 80 mm
Širina rezila 9 mm
Debelina rezila 0,4 mm
Število segmentov 13
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845022
EAN/GTIN 6928058366012
Številka proizvajalca DC90S/HOF
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Edinstven varnostni univerzalni nož brez certifikata GS, z udobnim 2-komponentnim držalom in robustnim ogrodjem iz cinkove tlačne litine. Natančno, nerjavno vodilo rezila.

Prednosti:

Združuje 2 tipa noža v enem: varnostni nož in univerzalni nož.
  • Drsnik zaskočen: kakovosten univerzalni nož.
  • Pri naprej pomaknjenem drsniku postane ta nož polnovreden varnostni nož, kar pomeni, da se rezilo takrat, ko spustimo drsnik, nemudoma pomakne nazaj v ohišje.

Zelo vsestranski nož!