Varnostni nož s segmentnimi rezili z ročajem iz aluminijeve tlačne litine, s samodejnim rezilom

Št. art.: 844845
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
759 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 165 mm
Število rezil 3
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844845
EAN/GTIN 4975364110121
Številka proizvajalca VR103PSOHOF
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Stabilno držalo iz aluminijeve litine, prašno prevlečeno, s 3 rezili posebne kakovosti (shranjena v ročaju).
S samodejnim rezilom; Rezilo je vzmetno in se po zaključenem rezanju samodejno skrije v držalo. Visoka zaščita pred poškodbami.

Prednosti:

Rezila lahko zamenjate brez orodja s pomočjo gumba. Brez nadležne izgube rezila pri menjavi, saj ga na mestu drži magnet.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 844710 vel. 10; 844715 vel. 10; 844730 vel. 10 in 844745 vel. 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov