Rezalna podloga DINA4

Št. art.: 842210 DINA4
(125,00 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 320 mm
Širina 230 mm
Višina 3 mm
Natis DIN A4
Vrsta izdelka Podlaga za rezanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 842210 DINA4
EAN/GTIN 4002632800764
Številka proizvajalca 300406

Opis

Izvedba:

V petih različnih velikostih, za podlaganje pri rezanju vseh vrst.
  • Vsebuje trdno jedro in dve odporni zunanji površini.
  • Samoobnovljiv: Zunanji površini se po zaključenem rezanju takoj spet pomakneta skupaj.
Rastrski natis v cm (sprednja stran) in colah (zadnja stran). Oznaka tipa se nanaša na velikost natisa.