Estera de corte, Tipo: DINA4

Número de artículo: 842210 DINA4
Precio por 1 unidad (134,32 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Schneidmatte, Typ: DINA4
Color negro
Longitud 32 cm
Anchura 230 mm
Altura 3 mm
Peso 0,28 kg
Material plástico
Tipo de producto Estera de corte DINA4
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 842210 DINA4
EAN / GTIN 4002632800764
Número del fabricante 3004.06
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

En cinco tamaños diferentes, para colocar bajo cortes de todo tipo.
  • Constituido por un núcleo sólido y dos superficies exteriores resistentes.
  • Autocurativo: las superficies exteriores se retraen de nuevo inmediatamente después del corte.
Impresión de trama en cm (parte delantera) y pulgadas (parte posterior). La denominación del tipo se refiere al tamaño de la impresión.