{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina | 215 mm | |
| Širina | 60 mm | |
| Višina | 28 mm | |
| Material | Najlon | |
| Pritrditev | Sponka za pas; s samopritrdilnim trakom | |
| Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
| Vrsta izdelka | Torbica |
| Številka izdelka | 842200 M | |
| EAN/GTIN | 4002632800290 | |
| Številka proizvajalca | 9921.08 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de |