{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | rjava | |
| Nerjavna | Da | |
| Vrsta izdelka | noži | |
| Lastnosti | rezilo, poklopno | |
| Material rezila | plemenito jeklo | |
| Dolžina rezila | 60 mm | |
| Brušenje | standardno brušenje | |
| Dolžina ročaja | 100 mm | |
| Kovinski ročaj | les | |
| Celotna dolžina | 160 mm | |
| Masa | 85 g |
| Številka izdelka | 840B | |
| EAN/GTIN | 3148512069386 | |
| Številka proizvajalca | 840B | |
| L-število | L60130 2659 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |