• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kabelový nůž s dřevěnou rukojetí

Artiklové číslo: 840B

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Barva Hnědá
Nerez ano
Druh produktu Nože
Vlastnosti Sklápěcí čepel
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Délka čepele 60 mm
Broušení Standardní výbrus
Délka rukojeti 100 mm
Materiálu rukojeť dřevo
Celková délka 160 mm
Hmotnost 85 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 840B
EAN / GTIN 3148512069386
Číslo výrobce 840B
L-číslo L60130 2659
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Břity z leštěné nerezové oceli
  • Zahnutá čepel
  • Dřevěná rukojeť
  • Délka břitu: 60 mm
  • Délka ve složeném stavu: 100 mm
  • Celková délka: 160 mm.

Charakteristika:

  • L [mm]: 100
  • [g]: 85