NAVAJA ELECTRICISTA MANGO MADERA

Número de artículo: 840B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cúter universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 840B
EAN / GTIN 3148512069386
Número del fabricante 840B
Número L L60130 2659
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Bordes de corte de acero inoxidable pulido
  • Hoja curvada
  • Mango de madera
  • Longitud del borde de corte: 60 mm
  • Longitud plegada: 100 mm
  • Longitud total: 160 mm

Característica:

  • L [mm]: 100
  • [g]: 85