Nadomestno rezilo z vijakom, Tip: 1

Št. art.: 839660 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.052 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ izvrtine 3 mm - 5,5 mm
Tip 1
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839660 1
EAN/GTIN 7290003237500
Številka proizvajalca BR1001

Opis

Uporaba:

Primeren za notranje in zunanje postruganje izvrtin na težko dostopnih mestih.

Primerno za:

Strugalnik za zunanje in notranje struganje izvrtin art. 839650.