Atsarginė geležtė su varžtu, Tipas: 1

Prekės Nr.: 839660 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 052 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymės ⌀ 3 mm - 5,5 mm
Tipas 1
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839660 1
EAN / GTIN 7290003237500
Gamintojo numeris BR1001

Aprašymas

Paskirtis:

Idealiai tinka išorinėms ir vidinėms skylių užvartoms nuimti sunkiai prieinamose vietose.

Tinka:

Skylių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis Nr. 839650.