Reservemes met bout 1

Artikelnummer: 839660 1
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor boring-⌀ 3 mm - 5,5 mm
Type 1
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839660 1
EAN/GTIN 7290003237500
Nummer fabrikant BR1001

Omschrijving

Toepassing:

Ideaal voor tweezijdig afbramen v. boorgaten op moeilijk bereikbare plaatsen.

T.b.v.:

Tweezijdige afbramer voor boorgaten nr. 839650.