Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem, varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene z navpičnimi cevastimi nosilci v razmiku približno 130 mm. 1 vzdolžna stena za vzmetenje. Platforma iz pridobljenega lesnega materiala, površina bukov dekor. Kolesa: 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina ploščadi (mm): 269
Skupna dolžina (mm): 1169
Skupna širina (mm): 730
Skupna višina (mm): 1800
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3