Opis:
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 83615 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla, vključno s kositrnim premazom. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 43,2 mm, široko 22 mm in debelo 0,15 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 83615 je 500 kosov pod zaporedno številko 83615.35. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
- Faseti rezil:
2-kratno
rezilo značilnosti:
4-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila industrijsko rezilo zaokroženo
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 2
- Rezalni robovi: 4-krat uporabno