MARTOR LAME INDUSTRIELLE 83615 , 500 lames

Réf.: 83615.35
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83615.35
EAN / GTIN 4002632911644
Réf. fabricant 83615.35
Article hors catalogue L60170 770

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 83615 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable avec revêtement TiN. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43,2 mm de long, 22 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 83615 est 500 pièces sous le numéro de commande 83615.35. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable à 4 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Lame industrielle arrondie
  • Matériau de base: Acier
  • Lame en acier inoxydable: oui
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés

Produits adaptés

Accessoires