Jogo de saca-bocados com alça, Tipo: 3-19R

N.º do artigo: 832011 3-19R
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 9 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Embalagem Estojo
Número 12
Diâmetro mín. de punção 3 mm
Diâmetro máx. de punção 19 mm
Formas de punção círculo
Tipo de produto saca-bocados com alça

Identificação e classificação

Número do artigo 832011 3-19R
EAN/GTIN 4049002111778
Número do fabricante 140 900 0
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Versão:

Forma forte, forjada , pintura especial resistente; tubo (parte de corte) nu. Ligeiramente cónico no interior para remover os recortes.

Vantagem:

Para perfurar ou produzir juntas e anéis de vedação de borracha, couro, feltro, plástico, cortiça, tecido ou materiais semelhantes.

Material fornecido:

Cada 1 saca-bocados com alça ⌀ n.º 832001: 9 un.
tam. 3−19
(aumento de 2 mm)

Nota:

Use madeira, couro ou similar como base para perfurar.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados