Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Naprava za ukrivljanje železa vklj. z običajnim priborom, za višino ukrivljanja do: 100mm

Št. art.: 823650 100

Izberite različico in število kosov

za višino ukrivljanja do (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 823650 100
EAN/GTIN 2050001931306
Številka proizvajalca 600000
Proizvajalec/odgovorna oseba J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 Grünstadt, Deutschland, www.neu-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Aparat nelomljive sferolitine z ekscentričnim hitrim vpenjanjem za hladno in vroče ukrivljanje ploščatega, okroglega in pravokotnega jekla z visoko natančnostjo − za profesionalno trajno uporabo. Primerno za posebej ozko ukrivljanje.

Uporaba:

Za natančno hladno in vroče ukrivljanje (kot ukrivljanja 0−120°) ploščatega, okroglega in pravokotnega materiala. Naprava ustvarja ostre vogale in tudi loke različnih radijev. Dolžinski in kotni prislon za serijsko proizvodnjo.
Največja zmogljivost ukrivljanja:
  • (zmanjšana) z ukrivno ploščo art. 823652/823653 na zgornjem, izrezanem delu ukrivne plošče:
    − ploščato jeklo, vroče do 50 × 6 mm oz. 20 × 15 mm;
    − ploščato jeklo, hladno do 50 × 4 mm oz. 20 × 10 mm;
    − okroglo in pravokotno jeklo, hladno do 16 mm.
  • (normalna) Z ukrivno ploščo art. 823652/823653 na spodnjem, neizrezanem delu ukrivne plošče:
    − ploščato jeklo, vroče do 100 × 12 mm oz. 60 × 20 mm;
    − ploščato jeklo, hladno do 100 × 6 mm oz. 50 × 12 mm;
    − okroglo in pravokotno jeklo, vroče do 30 mm;
    − okroglo in pravokotno jeklo, hladno do 18 mm.
  • (maksimalna) z ukrivno ploščo art. 823654/823655 (dodatni pribor):
    − L-jeklo (okljukano), vroče, do 100 × 12 mm;
    − L-jeklo (okljukano), hladno, do 60 × 8 mm;
    − ploščati baker 100 × 12 mm;
    − plemenito jeklo do 50 × 8 mm.

Obseg dobave:

Naprava za ukrivljanje železa vklj. z:
1 vpenjalnim blokom z ekscentričnim vpenjanjem,
1 ukrivno ploščo z ostrim robom (za material do 2 mm) art. 823652,
1 običajno ukrivno ploščo (r = 4 mm) art. 823653, 1 pritisno ploščo,
1 dolžinski prislon 440 mm,
1 kotni prislon.

Opomba:

Druge ukrivne plošče najdete pod art. 823651 − 823657.