Orodje za ukrivljanje, Radij: 2mm

Št. art.: 823602 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje
Embalaža ohlapno
Maks. kot upogibanja 90 stopinj
Višina obdelovanca maks. 60 mm
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barva sive
Radij upogiba min. 2 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 823602 2
EAN/GTIN 2050001933096
Številka proizvajalca HBM.014.020.11

Opis

Izvedba:

Orodje za ukrivljanje 90°.

Primerno za:

Orodje za ukrivljanje profilov: Art. 823600 vel. 60