Lenktuvas, Spindulys: 2mm

Prekės Nr.: 823602 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Lankstytuvas
Pakuotė palaidi
Lenkimo kampas maks. 90 laipsniai
Ruošinio aukštis maks. 60 mm
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Lenkimo spindulys min. 2 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 823602 2
EAN / GTIN 2050001933096
Gamintojo numeris HBM.014.020.11

Aprašymas

Modelis:

Lenkimo elementas 90°.

Tinka:

Profilių lentuvas: Nr. 823600 dyd. 60