Hajlító szerszám, Rádiusz: 2mm

Cikkszám: 823602 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális hajlítási magasság 60 mm
Rádiusz R1 2 mm
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 823602 2
EAN / GTIN 2050001933096
Gyártó száma HBM.014.020.11

Leírás

Kivitel:

Hajlító szerszám 90°.

Alkalmazható:

Profilhajlító: 823600 sz. 60 méret