Orodje za ukrivljanje, Radij: 5mm

Št. art.: 823602 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalna višina ukrivljanja 60 mm
Radij R1 5 mm
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 823602 5
EAN/GTIN 2050001933201
Številka proizvajalca HBA.014.031.11

Opis

Izvedba:

Orodje za ukrivljanje 90°.

Primerno za:

Orodje za ukrivljanje profilov: Art. 823600 vel. 60