Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja 250 mm

Št. art.: 813961 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
768 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
maksimalni zev ključa 30 mm
Celotna dolžina 10 col
Položaj čeljusti 22 stopinj
brez iskrenja Ne
Skala Da
Prevleka ročajev Da
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813961 250
EAN/GTIN 4062406069704

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z držalom z dvojnim T-profilom. Položaj čeljusti 22°. Kovano v utopu in kaljeno. S skalo na čeljusti.
S prevleko ročajev proti drsenju.
Viličasti ključ s polžem, kromiran.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico