Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su apvalkalu, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 813961 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 450 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
maksimalus rakto dydis 30 mm
visas ilgis 10 in
Žiočių padėtis 22 laipsniai
nekibirkščiuojantis ne
Padalos taip
Rankenos apvalkalas taip
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 813961 250
EAN / GTIN 4062406069704
Gamintojo numeris 813961 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su skale.
Rankenos apvalkalas neslidus.
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.