Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s navlakom 250 mm

Artikl br.: 813961 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
764 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
maksimalna širina ključa 30 mm
ukupna duljina 10 col
Položaj širine ključa 22 stupanj
bez iskrenja Ne
Skaliranje Da
Navlaka za dršku Da
Vrsta proizvoda Viljuškasti ključevi s pužem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813961 250
EAN / GTIN 4062406069704

Opis

Izvedba:

Uski oblik s dvostrukim T-profilom. Položaj vilice 22°. Kovano u ljevačkom kalupu i kaljeno. Sa skalom na vilici.
S protukliznom hvatnom navlakom.
Kromiran viljuškasti podesivi ključ.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu