Viličasti ključ s polžem s hitrim nastavljanjem 150 mm

Št. art.: 813920 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
Standard ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
maksimalni zev ključa 23 mm
Celotna dolžina 6 col
Položaj čeljusti 22,5 stopinj
Površina kromirani
brez iskrenja Ne
Skala Da
Prevleka ročajev Ne
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813920 150
EAN/GTIN 3662424092190
Številka proizvajalca 101.6

Opis

Izvedba:

Ergonomična oblika, kromirana. Položaj čeljusti 22,5°. Časovno varčen in hiter mehanizem za nastavljanje. Z metrično in colsko skalo na čeljusti.

Standard:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico