{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 375 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maksimalni zev ključa | 50 mm | |
Celotna dolžina | 15 col | |
Položaj čeljusti | 22,5 stopinj | |
Površina | kromirani | |
brez iskrenja | Ne | |
Skala | Da | |
Prevleka ročajev | Ne | |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem |
Številka izdelka | 813920 375 | |
EAN/GTIN | 3662424092244 | |
Številka proizvajalca | 101.15 |