Cheie franceză reglabilă cu reglare rapidă, Lungimea totală: 150mm

Cod articol.: 813920 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cu funcţie de clichet nein
Cu scalare da
Deschidere maximă a cheii 23 mm
Fără scântei nu
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip produs Chei franceze
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Lungimea totală 150 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 813920 150
EAN / GTIN 3662424092190
Număr producător 101.6
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Formă ergonomică, cromată. Poziţie a fălcii 22,5°. Sistem de reglare rapid, cu economie de timp. Cu scalare metrică şi în inch la falcă.

Standard:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100