Cevne klešče 250 mm

Št. art.: 813501 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
422 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 30 mm
Območje vpenjanja 0 mm - 52 mm
celotna dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813501 250
EAN/GTIN 4062406239008

Opis

Izvedba:

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.
Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.
Lažje delo zaradi ergonomično oblikovanih izrazitih ročajev z nedrsečo prevleko iz umetne mase, zaradi tega manjša nevarnost zdrsa. Cevne klešče kromirane.
Lasersko gravirana skala (sprednja stran metrična in zadnja stran colska) omogoča predhodno nastavitev zeva ključa.

Uporaba:

Pazljivo prijemanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.