Klešťový klíč, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 813501 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
912 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 250 mm
Šířka upnutí max. a 52 mm
Šířka upnutí min. a 0 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Délka čelistí/svěrné čelisti 30 mm
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Modrá; červená
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Funkce ráčny; Rychlé přestavení
Povrch chromované; leštěné
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813501 250
EAN / GTIN 4062406239008
Číslo výrobce 813501 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí. Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
Komfortní práce díky ergonomicky tvarovaným ramenům s protiskluzovým plastovým potahem, díky tomu snížené nebezpečí sklouznutí. Klešťový klíč chromovaný.
Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
Laserované měřítko (přední strana metrická a zadní strana palcová), umožňuje přednastavení otvoru klíče.

Použití:

Šetrné uchopení šroubů, matic, chromovaných armatur atd.