Pince clé 250 mm

Réf.: 813501 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 30 mm
Capacité de serrage 0 mm - 52 mm
Longueur totale 250 mm
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813501 250
EAN / GTIN 4062406239008

Description

Exécution:

Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Travail aisé grâce aux branches ergonomiques avec revêtement en plastique antidérapant, réduisant ainsi le risque de glissement. Pince clé chromée.
Graduation gravée au laser(recto métrique et verso en pouces), permet de pré-régler l'ouverture de clé.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.