Težko tesarsko dleto 22 mm

Št. art.: 794900 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 22 mm
celotna dolžina 313 mm
Material ročaja Bela bukev
Vrsta izdelka Mizarska dleta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 794900 22
EAN/GTIN 4250098603485
Številka proizvajalca 1100.22

Opis

Izvedba:

Oblika s polovično dolžino; posebej močno kovano, svetlo brušeno; ročaj iz lesa bele bukve z jekleno cevno objemko in usnjeno ploščico.

Material:

Specialno jeklo najvišje kakovosti.
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
    Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico